그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 노동 조합 |
본체 재질 | PVC, 스테인리스 강 |
색상 | 짙은 회색 |
연결 유형 | 소켓 x FNPT |
최대 온도 | 140도 F |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
스케쥴 | 80 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 17.27 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|
8059-007SR | 3 / 4 " | ₩ 74,392 | |
8059-010SR | 1" | ₩ 95,707 | |
8059-012SR | 1.25 " | ₩ 181,597 | |
8059-015SR | 1.5 " | ₩ 212,590 | |
8059-020SR | 2" | ₩ 303,450 | |
8055-010SR | - | ₩ 64,512 | RFQ
|
8055-020SR | - | ₩ 157,052 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.