BALDOR MOTOR VEM3581 230상 폐쇄형 모터, 460/1800V, 60 RPM, 1Hz, 56hp, TEFC, 6C 프레임 | AJXNUMXYQK

BALDOR MOTOR VEM3581 230상 밀폐형 모터, 460/1800V, 60RPM, 1Hz, 56hp, TEFC, XNUMXC 프레임

재고 있음 있음
항목: AJ6YQK 모델: VEM3581

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 2,026,459 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목범용 모터
A3.1-3/1.5
BaseN
고장 토크12.5 LB-FT
클래스주식
Enclosure테프씨
Frame56C
완전 부하 토크2.97 LB-FT
HP1
Hz60
격리F
리드9 18 번호
설치F1
무부하 전류1 A
극 수04
산출1
3
역률71
개정D
RPM1760
온도 오르기36도 C
타입0519M
전압208-230/460

배송 정보:

선박 중량 (kg) 23.4
선박 높이 (cm)33.33
선박 길이 (cm)49.21
선박 폭 (cm)34.93
HS 코드85015100
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 폭발 방지 클래스 / 그룹 : 없음
  • 고정 로터 토크 : 8.49 LB-FT
  • 명판 번호: NP1259L
  • 풀업 토크 : 6.16 LB-FT
  • 시작 전류 : 12.1A

제품 변형

프로덕트모델HPA고장 토크격리절연 클래스모터 유형무부하 전류극 수가격
BALDOR MOTOR KENM3454 삼상 폐쇄형 모터, 230/460V, 1800 RPM, 60Hz, 0.25hp, TENV, 56C 프레임 | AJ6WVF 켄엠3454. 25.8 / .43.17 LB-FTF--0.298 A04₩ 1,063,580
BALDOR MOTOR KENM3534 삼상 폐쇄형 모터, 230/460V, 1800 RPM, 60Hz, 0.33hp, TENV, 56C 프레임 | AJ6WVG 켄엠3534. 331.1 / .554.16 LB-FTF--0.389 A04₩ 1,173,080
BALDOR MOTOR KENM3535 삼상 폐쇄형 모터, 230/460V, 1200 RPM, 60Hz, 0.33hp, TENV, 56C 프레임 | AJ6WVH 켄엠3535. 331.2 / .64.03 LB-FTF--0.329 A06₩ 1,724,380
BALDOR MOTOR KM3454 삼상 폐쇄형 모터, 230/460V, 1800 RPM, 60Hz, 0.25hp, TEFC, 56C 프레임 | AJ6WVQ KM3454. 251.3 / .653.47 LB-FTB--0.6 A04₩ 844,497
BALDOR MOTOR KM3457 삼상 폐쇄형 모터, 230/460V, 3600 RPM, 60Hz, 0.33hp, TENV, 56C 프레임 | AJ6WVT KM3457. 331.4 / .73.4 LB-FTB--0.56 A02₩ 963,270
BALDOR MOTOR KNM3454 삼상 폐쇄형 모터, 208-230/460V, 1800 RPM, 60Hz, 0.25hp, TENV, 56C 프레임 | AJ6WVU KNM3454. 251.4-1.3 / .653.47 LB-FTF--0.6 A04₩ 721,219
BALDOR MOTOR KNM3534 삼상 폐쇄형 모터, 208-230/460V, 1800 RPM, 60Hz, 0.33hp, TENV, 56C 프레임 | AJ6WVW KNM3534. 331.5-1.4 / .74.9 LB-FTB--0.54 A04₩ 798,000

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BALDOR MOTOR VEM3581 230상 밀폐형 모터, 460/1800V, 60RPM, 1Hz, 56hp, TEFC, XNUMXC 프레임
₩ 2,026,459 /단위