항목 | 브레이크 모터 |
A | 3.7-3.4/1.7 |
Base | N |
고장 토크 | 11.8 LB-FT |
클래스 | B |
Enclosure | 엽니다 |
Frame | 56C |
완전 부하 토크 | 3.1 LB-FT |
HP | 1 |
Hz | 60 |
격리 | B |
리드 | 9 18 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 1.1 A |
극 수 | 04 |
산출 | 1 |
상 | 3 |
역률 | 70 |
개정 | L |
RPM | 1725 |
온도 오르기 | 71도 C |
타입 | 3424M |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 14.85 |
원산지 | US |
모델 | 극 수 | A | 고장 토크 | 산출 | 전체 길이 | 역률 | 개정 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBM3108 | 04 | 2/1 | 7 LB-FT | .5 | - | 63 | W | 1725 | ₩ 3,701,396 | |
VBM3112 | 04 | 3.2-3/1.5 | - | . 75 | - | 60 | K | 1725 | ₩ 4,300,316 | |
VBM3154 | 04 | 5.4-5/2.5 | - | 1.5 | - | 71 | B | 1735 | ₩ 5,441,723 | |
VEBM3116T | 4 | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | 13.5 LB-FT | 1.000 마력 | 15.32 " | 71 | - | - | ₩ 5,967,792 | |
VEBM3154T | 4 | 4.5A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | 17.7 LB-FT | 1.500 마력 | 15.37 " | 72 | - | - | ₩ 6,233,207 | |
VEBM3157T | 4 | 5.8A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V | - | 2.000 마력 | 16.37 " | 76 | - | - | ₩ 6,446,949 | |
VEBM3211T | 4 | 8.5A @ 208V 8.4A @ 230V 4.2A @ 460V | 37.4 LB-FT | 3.000 마력 | 19.57 " | 74 | - | - | ₩ 7,393,425 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.