BALDOR MOTOR SUM71504 수중 모터, 230V, 1800RPM, 60Hz, 15hp, 3상, TENV, 210TY 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠수 펌프 |
A | 40.2A @ 230V 20.1A @ 460V |
자료 유형 | 마운팅 없음 |
듀티 등급 | 15 MIN |
Frame | 210TY |
프레임 재질 | 철 |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
모터 유형 | M |
극 수 | 4 |
산출 | 15.000 마력 |
전체 길이 | 33.82 " |
상 | 3 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
전압 | 230V 460V |
선박 중량 (kg) | 180 |
원산지 | US |
모델 | 전압 | A | 자료 유형 | 듀티 등급 | Frame | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUM20754 | 230V 460V | 20.8A @ 230V 10.4A @ 460V | 마운팅 없음 | 15 MIN | 210TY | 4 | 7.500 마력 | 33.82 " | ₩ 15,283,163 | |
SUM21004 | 230V 460V | 26.0A @ 230V 13.0A @ 460V | 마운팅 없음 | 15 MIN | 210TY | 4 | 10.000 마력 | 33.82 " | ₩ 17,825,512 | |
SUM21004-4 | 230V 460V | 26.0A @ 230V 13.0A @ 460V | 마운팅 없음 | 15 MIN | 210TY | 4 | 10.000 마력 | 33.82 " | ₩ 17,825,512 | |
SUM21504 | 230V 460V | 40.2A @ 230V 20.1A @ 460V | 마운팅 없음 | 15 MIN | 210TY | 4 | 15.000 마력 | 33.82 " | ₩ 23,116,469 | |
SUM21504-4 | 230V 460V | 40.2A @ 230V 20.1A @ 460V | 마운팅 없음 | 15 MIN | 210TY | 4 | 15.000 마력 | 33.82 " | ₩ 23,116,469 | |
합70104SM | 230V 460V | 3.4A @ 230V 1.7A @ 460V | 마운팅 없음 | 15 MIN | 180TY | 4 | 1.000 마력 | 28 " | ₩ 14,414,196 | |
합70154SM | 230V 460V | 4.6A @ 230V 2.3A @ 460V | 마운팅 없음 | 15 MIN | 180TY | 4 | 1.500 마력 | 28 " | ₩ 14,830,963 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.