BALDOR MOTOR JM3006 제트 펌프 모터, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 3상, ODP, 56J 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 제트 펌프 모터 |
A | 1.6 / .8 |
Base | N |
고장 토크 | 3.25 LB-FT |
클래스 | B |
Enclosure | 엽니다 |
Frame | 56J |
완전 부하 토크 | 0.5 LB-FT |
HP | . 33 |
Hz | 60 |
격리 | B |
리드 | 9 18 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 0.76 A |
극 수 | 02 |
산출 | . 33 |
상 | 3 |
역률 | 61 |
개정 | Q |
RPM | 3450 |
온도 오르기 | 18도 C |
타입 | 3410M |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 8.55 |
선박 높이 (cm) | 23.81 |
선박 길이 (cm) | 35.09 |
선박 폭 (cm) | 27.47 |
HS 코드 | 85015100 |
원산지 | US |
모델 | 산출 | A | 고장 토크 | 역률 | 개정 | RPM | 온도 오르기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JM3107 | .5 | 2.4/1.2 | 5.3 LB-FT | 65 | S | 3450 | 44도 C | 3413M | ₩ 701,079 | |
JM3108 | .5 | 2/1 | 7 LB-FT | 63 | P | 1725 | 57도 C | 3416M | ₩ 837,019 | |
JM3111 | . 75 | 3.2-3/1.5 | - | 66 | S | 3450 | - | 3416M | ₩ 830,719 | |
JM3112 | . 75 | 3.2-3/1.5 | - | 60 | S | 1725 | - | 3420M | ₩ 923,860 | |
JM3115 | 1 | 3.2/1.6 | - | 82 | T | 3450 | - | 3420M | ₩ 953,627 | |
JM3116 | 1 | 3.7-3.4/1.7 | 11.8 LB-FT | 70 | L | 1725 | 71도 C | 3424M | ₩ 1,013,220 | |
JM3120 | 1.5 | 4.4/2.2 | 9.6 LB-FT | 86 | G | 3450 | 59도 C | 3424M | ₩ 1,102,599 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.