BALDOR MOTOR IDDRPM363006R1 인버터 듀티 모터, 460V, 1200RPM, 60Hz, 300hp, 3상, DPG-FV, RL3614 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벡터 모터 |
A | 352.0 |
자료 유형 | 까다로운 |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | RL3614 |
프레임 재질 | 노출 된 라미네이션 |
진동수 | 40.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 352.0 |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | H |
산출 | 300.000 마력 |
전체 길이 | 43.22 " |
상 | 3 |
서비스 요인 | 1 |
속도 | 1,175 RPM |
동기 속도 | 1,200 RPM |
전압 | 460 V |
선박 중량 (kg) | 803.25 |
원산지 | US |
모델 | HP | A | Enclosure | 산출 | 전체 길이 | 상 | 평점 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBRPM18154C | 15 마력 | - | - | - | - | 3 상 | 60 Hz에서 | - | ₩ 20,044,105 | |
IDBRPM21254C | 25 | - | TEBC | HP 25 | - | 3 | - | 1770/3535 | ₩ 22,864,850 | |
IDBRPM21304C | 30 | - | TEBC | HP 30 | - | 3 | - | 1765/3525 | ₩ 22,864,850 | |
IDBRPM21404 | 40 | - | TEBC | HP 40 | - | 3 | - | 1770/3525 | ₩ 25,891,981 | |
IDBRPM25504 | 50 | - | TEBC | HP 50 | - | 3 | - | 1775/3545 | ₩ 27,073,429 | |
IDBRPM25604 | 60 | - | TEBC | HP 60 | - | 3 | - | 1775/3540 | - | RFQ
|
IDBRPM25754 | 75 | - | TEBC | HP 75 | - | 3 | - | 1775/3545 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.