BALDOR MOTOR IDBRPM25604 인버터 듀티 모터, 460V, 1800RPM, 60Hz, 60hp, 3상, TEBC, FL2578 프레임
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벡터 모터 |
주변 (C) | 40 |
클래스 | 주식 |
Enclosure | TEBC |
각주 | 회전수 AC |
Frame | FL2578Z |
프레임 크기 | FL2578Z |
진동수 | 해당 사항 없음 |
HP | 60 |
절연 클래스 | H |
설치 | 발 장착 |
산출 | HP 60 |
상 | 3 |
RPM | 1775/3540 |
서비스 요인 | 1 |
전압 | 460 |
선박 중량 (kg) | 265.95 |
선박 높이 (cm) | 59.69 |
선박 길이 (cm) | 119.38 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 85015230 |
원산지 | US |
모델 | HP | A | Enclosure | 산출 | 전체 길이 | 상 | 평점 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBRPM18154C | 15 마력 | - | - | - | - | 3 상 | 60 Hz에서 | - | ₩ 12,098,960 | |
IDBRPM21254C | 25 | - | TEBC | HP 25 | - | 3 | - | 1770/3535 | ₩ 13,801,620 | |
IDBRPM21304C | 30 | - | TEBC | HP 30 | - | 3 | - | 1765/3525 | ₩ 13,801,620 | |
IDBRPM21404 | 40 | - | TEBC | HP 40 | - | 3 | - | 1770/3525 | ₩ 15,628,839 | |
IDBRPM25504 | 50 | - | TEBC | HP 50 | - | 3 | - | 1775/3545 | ₩ 16,341,980 | |
IDBRPM25754 | 75 | - | TEBC | HP 75 | - | 3 | - | 1775/3545 | ₩ 28,303,479 | |
IDBRPM281004R1 | 100 | - | TEBC | HP 100 | - | 3 | - | 1780/3555 | ₩ 31,946,480 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.