BALDOR MOTOR IDBRPM362504R1 인버터 듀티 모터, 460V, 1800RPM, 60Hz, 250hp, 3상, TEBC, FL3614 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벡터 모터 |
A | 286.0 |
자료 유형 | 까다로운 |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | FL3614 |
프레임 재질 | 노출 된 라미네이션 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 286.0 |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | H |
산출 | 250.000 마력 |
전체 길이 | 60.05 " |
상 | 3 |
서비스 요인 | 1 |
속도 | 1,785 RPM |
동기 속도 | 1,800 RPM |
전압 | 460 V |
선박 중량 (kg) | 850.5 |
원산지 | US |
모델 | HP | A | Enclosure | 산출 | 전체 길이 | 상 | 평점 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBRPM18154C | 15 마력 | - | - | - | - | 3 상 | 60 Hz에서 | - | ₩ 20,044,105 | |
IDBRPM21254C | 25 | - | TEBC | HP 25 | - | 3 | - | 1770/3535 | ₩ 22,864,850 | |
IDBRPM21304C | 30 | - | TEBC | HP 30 | - | 3 | - | 1765/3525 | ₩ 22,864,850 | |
IDBRPM21404 | 40 | - | TEBC | HP 40 | - | 3 | - | 1770/3525 | ₩ 25,891,981 | |
IDBRPM25504 | 50 | - | TEBC | HP 50 | - | 3 | - | 1775/3545 | ₩ 27,073,429 | |
IDBRPM25604 | 60 | - | TEBC | HP 60 | - | 3 | - | 1775/3540 | - | RFQ
|
IDBRPM25754 | 75 | - | TEBC | HP 75 | - | 3 | - | 1775/3545 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.