BALDOR MOTOR FDEM3711T 농장용 모터, 230/460V, 3600RPM, 60Hz, 10hp, 3상, TEFC, 215T 프레임
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 농장 의무 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 24.9A @ 208V 23.6A @ 230V 11.8A @ 460V |
자료 유형 | 까다로운 |
고장 토크 | 45.7 LB-FT |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 215T |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 11.8 |
완전 부하 토크 | 0 LB-FT |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
모터 유형 | 3728M |
극 수 | 2 |
산출 | 10.000 마력 |
전체 길이 | 17.89 " |
상 | 3 |
역률 | 87 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 | 3,490 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 3,600 RPM |
전압 | 460V 230V |
선박 중량 (kg) | 53.1 |
선박 높이 (cm) | 41.28 |
선박 길이 (cm) | 67.63 |
선박 폭 (cm) | 42.23 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 모터 유형 | A | 고장 토크 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 상 | 역률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM2333T | - | - | - | - | - | 23.66 " | 3 상 | - | ₩ 5,106,420 | |
FDEM2334T | - | - | - | - | - | 23.66 " | 3 상 | - | ₩ 6,172,500 | |
FDEM2394T | 0930M | 38.0A @ 208V 35.0A @ 230V 17.5A @ 460V | 105 LB-FT | 2 | 15.000 마력 | 23.66 " | 3 | 87 | ₩ 5,570,859 | |
FDEM3546 | 3520M | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | - | 4 | 1.000 마력 | 12.23 " | 3 | 71 | ₩ 1,564,520 | |
FDEM3546T | 3520M | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | 13.5 LB-FT | 4 | 1.000 마력 | 12.31 " | 3 | 71 | ₩ 1,585,920 | |
FDEM3554 | 3526M | 4.6A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | 20.6 LB-FT | 4 | 1.500 마력 | 13.23 " | 3 | 72 | ₩ 1,599,759 | |
FDEM3554T | 3526M | 4.6A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | 20.6 LB-FT | 4 | 1.500 마력 | 13.31 " | 3 | 72 | ₩ 1,631,239 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.