BALDOR MOTOR FDEM2333T 농장용 모터, 230/460V, 1800RPM, 60Hz, 15hp, 3상, TEFC, 254T 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 농장 의무 모터 |
효율성 | 92.40 % |
외함 유형 | 테프씨 |
프레임 재질 | 주철 |
프레임 크기 | 254T |
완전 부하 암페어 | 36.2/18.1 |
HP | 15 마력 |
절연 클래스 | F |
실장 형 | 풋 마운트 |
전체 길이 | 23.66 " |
상 | 3 상 |
평점 | 60 Hz에서 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1.625 " |
전압 | 230/460 볼트 |
무게 | 270 파운드 |
선박 중량 (kg) | 121.5 |
원산지 | US |
모델 | 모터 유형 | A | 고장 토크 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 상 | 역률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM2334T | - | - | - | - | - | 23.66 " | 3 상 | - | ₩ 11,517,570 | |
FDEM2394T | 0930M | 38.0A @ 208V 35.0A @ 230V 17.5A @ 460V | 105 LB-FT | 2 | 15.000 마력 | 23.66 " | 3 | 87 | ₩ 10,394,949 | |
FDEM3546 | 3520M | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | - | 4 | 1.000 마력 | 12.23 " | 3 | 71 | ₩ 2,919,305 | |
FDEM3546T | 3520M | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | 13.5 LB-FT | 4 | 1.000 마력 | 12.31 " | 3 | 71 | ₩ 2,959,243 | |
FDEM3554 | 3526M | 4.6A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | 20.6 LB-FT | 4 | 1.500 마력 | 13.23 " | 3 | 72 | ₩ 2,985,080 | |
FDEM3554T | 3526M | 4.6A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | 20.6 LB-FT | 4 | 1.500 마력 | 13.31 " | 3 | 72 | ₩ 3,043,803 | |
FDEM3558 | - | - | - | - | - | 13.23 " | 3 상 | - | ₩ 3,060,247 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.