BALDOR MOTOR EM3311T-5 575상 밀폐형 모터, 1800V, 60RPM, 7.5Hz, 213hp, ODP, XNUMXT 프레임
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
A | 7.8 |
Base | RG |
고장 토크 | 67.8 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | OPSB |
Frame | 213T |
완전 부하 토크 | 22.1 LB-FT |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 3 14 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 3.74 A |
극 수 | 04 |
산출 | 7.5 |
상 | 3 |
역률 | 79 |
개정 | E |
RPM | 1770 |
온도 오르기 | 43도 C |
타입 | 3733M |
전압 | 575 |
선박 중량 (kg) | 51.3 |
선박 높이 (cm) | 38.42 |
선박 길이 (cm) | 54.93 |
선박 폭 (cm) | 40.96 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 모터 유형 | A | 고장 토크 | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 역률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM31104-5 | 3416M | 0.5 | 4.53 LB-FT | - | 4 | 0.330 마력 | 9.51 " | 66 | ₩ 935,179 | ||
EM31108-5 | 3424M | 0.7 | 5.12 LB-FT | - | 4 | 0.500 마력 | 11.01 " | 78 | ₩ 1,029,580 | ||
EM31112-5 | 3514M | 0.9 | 7.88 LB-FT | - | 4 | 0.750 마력 | 11.07 " | 77 | ₩ 1,489,757 | ||
EM31116-5 | 3520M | 1.2 | - | - | 4 | 1.000 마력 | 11.07 " | 71 | ₩ 1,193,220 | ||
EM3116T-5 | - | 1.2 | 12.5 LB-FT | 0.8 A | 04 | 1 | - | 71 | ₩ 1,535,870 | ||
EM3154T-5 | - | 1.8 | 17.6 LB-FT | 1.14 A | 04 | 1.5 | - | 72 | ₩ 1,606,885 | ||
EM3157T-5 | - | 2.3 | 22.9 LB-FT | 1.36 A | 04 | 2 | - | 75 | ₩ 1,632,207 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.