BALDOR MOTOR EM31108-5 삼상 밀폐형 모터, 575V, 1800RPM, 60Hz, 0.5hp, ODP, 56 프레임
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 0.7 |
자료 유형 | 까다로운 |
고장 토크 | 5.12 LB-FT |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 56 |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 0.7 |
완전 부하 토크 | 0 LB-FT |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | B |
모터 유형 | 3424M |
극 수 | 4 |
산출 | 0.500 마력 |
전체 길이 | 11.01 " |
상 | 3 |
역률 | 78 |
서비스 요인 | 1.25 |
속도 | 1,725 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 1,800 RPM |
전압 | 575 V |
선박 중량 (kg) | 13.95 |
선박 높이 (cm) | 28.26 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 85015100 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 모터 유형 | A | 고장 토크 | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 역률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM31104-5 | 3416M | 0.5 | 4.53 LB-FT | - | 4 | 0.330 마력 | 9.51 " | 66 | ₩ 935,179 | ||
EM31112-5 | 3514M | 0.9 | 7.88 LB-FT | - | 4 | 0.750 마력 | 11.07 " | 77 | ₩ 1,489,757 | ||
EM31116-5 | 3520M | 1.2 | - | - | 4 | 1.000 마력 | 11.07 " | 71 | ₩ 1,193,220 | ||
EM3116T-5 | - | 1.2 | 12.5 LB-FT | 0.8 A | 04 | 1 | - | 71 | ₩ 1,535,870 | ||
EM3154T-5 | - | 1.8 | 17.6 LB-FT | 1.14 A | 04 | 1.5 | - | 72 | ₩ 1,606,885 | ||
EM3157T-5 | - | 2.3 | 22.9 LB-FT | 1.36 A | 04 | 2 | - | 75 | ₩ 1,632,207 | ||
EM3211T-5 | - | 3.4 | 37.8 LB-FT | 1.99 A | 04 | 3 | - | 74 | ₩ 2,054,500 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.