BALDOR MOTOR EM2531T-8 삼상 모터, 200V, 1800RPM, 60Hz, 25hp, ODP, 284T 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
A | 70 |
Base | RG |
고장 토크 | 213 LB-FT |
클래스 | F |
Enclosure | OPSB |
Frame | 284T |
완전 부하 토크 | 74.1 LB-FT |
그리스 유형 | 폴리렉스이엠 |
HP | 25 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 6 8 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 29 A |
극 수 | 04 |
산출 | 25 |
상 | 3 |
역률 | 82 |
개정 | A |
RPM | 1770 |
온도 오르기 | 40도 C |
타입 | 4050M |
전압 | 200 |
선박 중량 (kg) | 149.85 |
선박 높이 (cm) | 49.85 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 60.33 |
HS 코드 | 85015230 |
원산지 | US |
모델 | 격리 | A | 고장 토크 | 절연 클래스 | 모터 유형 | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2513T-8 | F | 40.7 | 171 LB-FT | - | - | 16.7 A | 04 | 15 | ₩ 6,309,572 | |
EM2514T-8 | F | 53 | 105 LB-FT | - | - | 18.2 A | 02 | 20 | ₩ 4,978,020 | |
EM2515T-8 | F | 54.3 | 205 LB-FT | - | - | 22.4 A | 04 | 20 | ₩ 5,382,060 | |
EM2516T-8 | F | 65 | 148 LB-FT | - | - | 19.5 A | 02 | 25 | ₩ 5,977,399 | |
EM2534T-8 | - | 80.0A @ 200V 78.0A @ 208V | 165 LB-FT | F | 4040M | - | 2 | 30.000 마력 | ₩ 7,054,819 | |
EM2535T-8 | F | 81 | 272 LB-FT | - | - | 30.6 A | 04 | 30 | ₩ 7,175,659 | |
EM2538T-8 | - | - | - | F | - | - | - | - | ₩ 9,088,840 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.