그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비 접착 성 재료 커터 |
정확성 | +/- 1 mm |
코어 홀더 | 1 ", 1.4", 3 " |
절단 정확도 | +/- 0.04 " |
컷 스타일 | 길 리오 틴 스트레이트 컷 |
절단 길이 | 1.18 ~ 39 인치 |
디스플레이 | LED |
높이 | 6.2 " |
길이 | 5.4 " |
맥스. 절단 폭 | 2" |
최대 외경 롤 | 7" |
두께 | 0.25 인치 /6mm |
전압 | 117V |
폭 | 9.7 " |
선박 중량 (kg) | 3.18 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8422409160 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 절단 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
ZCM1500W | 0.79 ~ 39 인치 | 9.8 " | ₩ 1,790,547 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.