BALDOR MOTOR ECP4413T-4 가혹한 부하 모터, 460V, 3600 RPM, 60Hz, 150hp, 3상, TEFC, 445TS 프레임 | AJ6RGE

BALDOR MOTOR ECP4413T-4 중부하 모터, 460V, 3600RPM, 60Hz, 150hp, 3상, TEFC, 445TS 프레임

재고 있음 있음
항목: AJ6RGE 모델: ECP4413T-4

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 41,808,200 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목심각한 의무 모터
A164
클래스주식
디자인B
Duty계속
Enclosure테프씨
Frame445TS
HP150
Hz60
격리F
절연 클래스F
크바르20.0
리드3 # 2 (그룹당 02)
설치F1
극 수02
산출HP 150
3
개정B
RPM3570
서비스 요인1.15
타입A4478M
전압460

배송 정보:

선박 중량 (kg) 907.65
선박 높이 (cm)133.35
선박 길이 (cm)125.73
선박 폭 (cm)103.51
HS 코드85015381
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 드라이브 엔드 베어링 : 65BC03J30X
  • 명판 번호: 000613007EW

제품 변형

프로덕트모델IP 등급A고장 토크RPM모터 유형실장 형무부하 전류극 수가격
BALDOR MOTOR ECP2276T 가혹한 부하 모터, 230/460V, 1200 RPM, 60Hz, 7.5hp, 3상, TEFC, 254T 프레임 | AJ6QZK ECP2276T-21.4/10.799.2 LB-FT---5.84 A06₩ 5,917,459
BALDOR MOTOR ECP2276T-4 가혹한 부하 모터, 460V, 1200 RPM, 60Hz, 7.5hp, 3상, TEFC, 254T 프레임 | AJ6QZL ECP2276T-4-10.799.5 LB-FT---5.52 A06₩ 5,917,459
BALDOR MOTOR ECP2276T-5 가혹한 부하 모터, 575V, 1200 RPM, 60Hz, 7.5hp, 3상, TEFC, 254T 프레임 | AJ6QZM ECP2276T-5-8.7102 LB-FT---4.6 A06₩ 5,917,459
BALDOR MOTOR ECP2280T-4 가혹한 부하 모터, 460V, 900 RPM, 60Hz, 5hp, 3상, TEFC, 254T 프레임 | AJ6QZN ECP2280T-4-8.486.6 LB-FT---5.18 A08₩ 9,079,060
BALDOR MOTOR ECP2294T 가혹한 부하 모터, 230/460V, 3600 RPM, 60Hz, 15hp, 3상, TEFC, 254T 프레임 | AJ6QZP ECP2294T54, 44----발 장착--₩ 6,050,520
BALDOR MOTOR ECP2332T 가혹한 부하 모터, 230/460V, 1200 RPM, 60Hz, 10hp, 3상, TEFC, 256T 프레임 | AJ6QZQ ECP2332T-28.4/14.2144 LB-FT---7.15 A06₩ 7,687,960
BALDOR MOTOR ECP2332T-4 가혹한 부하 모터, 460V, 1200 RPM, 60Hz, 10hp, 3상, TEFC, 256T 프레임 | AJ6QZR ECP2332T-4-14.2144 LB-FT---7.15 A06₩ 7,687,960

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BALDOR MOTOR ECP4413T-4 중부하 모터, 460V, 3600RPM, 60Hz, 150hp, 3상, TEFC, 445TS 프레임
₩ 41,808,200 /단위