BALDOR MOTOR CM3542-5 삼상 밀폐형 모터, 575V, 1800RPM, 60Hz, 0.75hp, TEFC, 56C 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
A | 1.2 |
Base | RG |
고장 토크 | 10 LB-FT |
클래스 | B |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 56C |
완전 부하 토크 | 2.25 LB-FT |
HP | . 75 |
Hz | 60 |
격리 | B |
리드 | 3 18 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 0.9 A |
극 수 | 04 |
산출 | . 75 |
상 | 3 |
역률 | 60 |
개정 | H |
RPM | 1725 |
온도 오르기 | 59도 C |
타입 | 3420M |
전압 | 575 |
선박 중량 (kg) | 11.7 |
선박 높이 (cm) | 23.81 |
선박 길이 (cm) | 35.09 |
선박 폭 (cm) | 27.47 |
HS 코드 | 85015100 |
원산지 | US |
모델 | 완전 부하 암페어 | A | 고장 토크 | 완전 부하 효율성 | HP | 격리 | 절연 클래스 | 모터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM2333T | - | 36.2/18.1 | 153 LB-FT | - | 15 | F | - | - | ₩ 5,314,099 | |
CEM2333T-5 | - | 14.5 | 143 LB-FT | - | 15 | F | - | - | ₩ 5,314,099 | |
CEM2334T | - | 48/24 | 213 LB-FT | - | 20 | F | - | - | ₩ 6,931,697 | |
CEM2334T-5 | - | 19 | 195 LB-FT | - | 20 | F | - | - | ₩ 7,003,220 | |
CEM2394T | - | 35/17.5 | 105 LB-FT | - | 15 | F | - | - | ₩ 6,365,520 | |
CEM3545 | 2.8/1.4 | - | - | 77 | - | - | F | - | ₩ 1,812,877 | |
CEM3546 | - | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | - | 1 | F | - | - | ₩ 1,878,870 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.