NOVAFLEX 6300WT-48-20 식품 호스 회색 20피트 3.52인치 외경 150psi
그것을 얻으십시오 4월 5, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 4월 5, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 식품 호스 |
기관 규정 준수 | FDA, USDA, 3-A 공인 # 1376 |
신청 방법 | 젖은 |
굽힘 반경 | 9" |
색상 | 회색 |
커플 링 재료 | 스테인리스 강 |
표지 재질 | EPDM |
피팅 | 캠 및 그루브 |
내부 Dia. | 3" |
길이 | 20ft. |
최대. 압력 | 150의 PSI |
맥스. 진공 | 28 인치 Hg |
외부 Dia. | 3.5 " |
보강 | 나선이있는 타이어 코드의 다중 플라이 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | 화씨 -40도 ~ 화씨 210도 |
튜브 재질 | 흰색 비닐 니트릴 |
선박 중량 (kg) | 29.48 |
선박 높이 (cm) | 109.22 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 104.14 |
원산지 | US |
모델 | 신청 방법 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6300WT-24-10 | 습식 및 건식 | 6" | 1.5 " | 10ft. | 2" | ₩ 1,044,732 | |
6300WT-12-10 | 젖은 | 4" | 3 / 4 " | 10ft. | 1.25 " | ₩ 675,780 | |
6300WT-32-10 | 젖은 | 7" | 2" | 10ft. | 2-9 / 16 " | ₩ 1,412,372 | |
6300WT-20-10 | 젖은 | 6" | 1.25 " | 10ft. | 1 13 / 16 " | ₩ 989,870 | |
6300WT-16-10 | 젖은 | 5" | 1" | 10ft. | 1.5 " | ₩ 785,557 | |
6300WT-32-20 | 젖은 | 7" | 2" | 20ft. | 2.5 " | ₩ 2,157,715 | |
6300WT-48-10 | 젖은 | 9" | 3" | 10ft. | 3-37 / 64 " | ₩ 2,274,702 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.