BALDOR MOTOR CEM3615T 230상 밀폐형 모터, 460/1800V, 60RPM, 5Hz, 184hp, TEFC, XNUMXTC 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
베어링 유형 | 공 |
도관 상자 위치 | F1 |
디자인 | B |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
Frame | 184TC |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 13.4 / 6.7A |
완전 부하 효율성 | 89.5% |
Hz | 60 |
포함 사항 | 도관 상자 |
절연 클래스 | F |
인버터 정격 | 가능 |
길이 덜 샤프트 | 15 7 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | C- 페이스 풋리스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | 시계방향/시계반대방향 |
모터 열 보호 | 없음 |
모터 유형 | 3 위상 |
번호 | CC010A |
속도의 수 | 1 |
출력 HP | 5 마력 |
전체 길이 | 18 1 / 16 " |
상 | 3 |
역률 | 78 |
평점 | 40C AMB-연속 |
RPM | 1750 RPM |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1 1 / 8 " |
축 길이 | 2 11 / 16 " |
200V에서 사용 가능 | 아니 |
208V에서 사용 가능 | 가능 |
전압 | 208-230/460V AC |
품질 보증 | 3 세 |
선박 중량 (kg) | 41.85 |
선박 높이 (cm) | 38.42 |
선박 길이 (cm) | 54.93 |
선박 폭 (cm) | 40.96 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
A. 단상 모터는 단일 교류 전류로 작동하는 반면, 삼상 모터는 세 개의 교류 전류를 사용합니다. XNUMX상 모터는 일반적으로 더 강력하고 효율적이며 신뢰성이 높기 때문에 중공업 용도에 적합합니다.
A. 예, XNUMX상 모터를 설치, 유지 관리 또는 수리할 때는 적절한 접지, 전기 안전 절차 및 잠금/태그아웃 프로토콜과 같은 안전 조치를 따라야 합니다.
모델 | 완전 부하 암페어 | A | 고장 토크 | 완전 부하 효율성 | HP | 격리 | 절연 클래스 | 모터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM2333T | - | 36.2/18.1 | 153 LB-FT | - | 15 | F | - | - | ₩ 5,314,099 | |
CEM2333T-5 | - | 14.5 | 143 LB-FT | - | 15 | F | - | - | ₩ 5,314,099 | |
CEM2334T | - | 48/24 | 213 LB-FT | - | 20 | F | - | - | ₩ 6,931,697 | |
CEM2334T-5 | - | 19 | 195 LB-FT | - | 20 | F | - | - | ₩ 7,003,220 | |
CEM2394T | - | 35/17.5 | 105 LB-FT | - | 15 | F | - | - | ₩ 6,365,520 | |
CEM3545 | 2.8/1.4 | - | - | 77 | - | - | F | - | ₩ 1,812,877 | |
CEM3546 | - | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | - | 1 | F | - | - | ₩ 1,878,870 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.