BALDOR MOTOR CEM3556 230상 밀폐형 모터, 460/1200V, 60RPM, 1Hz, 56hp, TEFC, XNUMXC 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 3.6A @ 208V 3.6A @ 230V 1.8A @ 460V |
자료 유형 | 까다로운 |
고장 토크 | 15.3 LB-FT |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 56C |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 1.8 |
완전 부하 토크 | 0 LB-FT |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
모터 유형 | 3526M |
극 수 | 6 |
산출 | 1.000 마력 |
전체 길이 | 13.23 " |
상 | 3 |
역률 | 64 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 | 1,155 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 1,200 RPM |
전압 | 230V 460V |
선박 중량 (kg) | 18.45 |
선박 높이 (cm) | 33.33 |
선박 길이 (cm) | 49.21 |
선박 폭 (cm) | 34.93 |
HS 코드 | 85015100 |
원산지 | US |
모델 | 완전 부하 암페어 | A | 고장 토크 | 완전 부하 효율성 | HP | 격리 | 절연 클래스 | 모터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM2333T | - | 36.2/18.1 | 153 LB-FT | - | 15 | F | - | - | ₩ 5,314,099 | |
CEM2333T-5 | - | 14.5 | 143 LB-FT | - | 15 | F | - | - | ₩ 5,314,099 | |
CEM2334T | - | 48/24 | 213 LB-FT | - | 20 | F | - | - | ₩ 6,931,697 | |
CEM2334T-5 | - | 19 | 195 LB-FT | - | 20 | F | - | - | ₩ 7,003,220 | |
CEM2394T | - | 35/17.5 | 105 LB-FT | - | 15 | F | - | - | ₩ 6,365,520 | |
CEM3545 | 2.8/1.4 | - | - | 77 | - | - | F | - | ₩ 1,812,877 | |
CEM3546 | - | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | - | 1 | F | - | - | ₩ 1,878,870 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.