BALDOR MOTOR CECP4104T-4 XEX 중부하 모터, 460V, 1800RPM, 60Hz, 30hp, TEFC, 286TC 프레임

재고 있음 있음
항목: AJ6PGL 모델: CECP4104T-4

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 11,193,379 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목심각한 의무 모터
A35
BaseRG
고장 토크286 LB-FT
클래스주식
Enclosure테프씨
Frame286TC
완전 부하 토크89.2 LB-FT
HP30
Hz60
격리F
리드3 10 번호
설치F1
무부하 전류12.9 A
극 수04
산출HP 30
3
역률87
개정E
RPM1770
온도 오르기70 ° C
타입1060M
전압460

배송 정보:

선박 중량 (kg) 213.75
선박 높이 (cm)49.85
선박 길이 (cm)78.74
선박 폭 (cm)60.33
HS 코드85015230
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 폭발 방지 클래스 / 그룹 : 없음
  • 고정 로터 토크 : 153 LB-FT
  • 명판 번호: NP1260E
  • 풀업 토크 : 112 LB-FT
  • 시작 전류 : 217A

제품 변형

프로덕트모델완전 부하 암페어A고장 토크HPIP 등급RPM모터 유형실장 형가격
BALDOR 모터 CECP2276T XEX 극한 부하 모터, 230/460V, 1200 RPM, 60Hz, 7.5hp, TEFC, 254TC 프레임 | AJ6PFG CECP2276T21.4/10.7--7-1 / 2 마력---풋 마운트 / C- 페이스₩ 6,333,740
BALDOR 모터 CECP2332T XEX 극한 부하 모터, 230/460V, 1200 RPM, 60Hz, 10hp, TEFC, 256TC 프레임 | AJ6PFH CECP2332T28.4/14.2--10 마력---풋 마운트 / C- 페이스₩ 8,102,920
BALDOR 모터 CECP2333T XEX 극한 부하 모터, 230/460V, 1800 RPM, 60Hz, 15hp, TEFC, 254TC 프레임 | AJ6PFJ CECP2333T-36.2/18.1153 LB-FT15----₩ 6,923,900
BALDOR 모터 CECP2333T-4 XEX 극한 부하 모터, 460V, 1800 RPM, 60Hz, 15hp, TEFC, 254TC 프레임 | AJ6PFK CECP2333T-4-18.1153 LB-FT15-----
RFQ
BALDOR 모터 CECP2334T XEX 극한 부하 모터, 230/460V, 1800 RPM, 60Hz, 20hp, TEFC, 256TC 프레임 | AJ6PFL CECP2334T-48/24213 LB-FT20----₩ 7,338,860
BALDOR MOTOR CECP2334T-4 XEX 극한 부하 모터, 460V, 1800 RPM, 60Hz, 20hp, TEFC, 256TC 프레임 | AJ6PFM CECP2334T-4-24213 LB-FT20----₩ 7,338,860
BALDOR MOTOR CECP3581T XEX 극한 부하 모터, 230/460V, 1800 RPM, 60Hz, 1hp, TEFC, 143TC 프레임 | AJ6PFN CECP3581T-3.3-3/1.515.8 LB-FT1----₩ 2,275,040

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BALDOR MOTOR CECP4104T-4 XEX 중부하 모터, 460V, 1800RPM, 60Hz, 30hp, TEFC, 286TC 프레임
₩ 11,193,379 /단위