항목 | DC 영구 자석 모터 |
전기자 전류 | 40.9 |
전기자 전압 | 24 |
Base | RG |
브러쉬 | 2 / BP5112AU01 |
클래스 | 주식 |
Duty | 계속 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 56C |
HP | 1 |
격리 | F |
설치 | F3 |
산출 | 1 |
개정 | F |
RPM | 1800 |
타입 | 3435P |
전압 | 24 |
선박 중량 (kg) | 19.35 |
원산지 | US |
A. 범용 DC 모터와 PMDC(Permanent Magnet DC) 모터의 주요 차이점은 고정자 구조입니다. PMDC 모터 고정자는 영구 자석으로 만들어지는 반면 DC 모터 고정자는 전자석으로 만들어집니다. PMDC 모터 고정자는 별도의 필드 여기가 필요하지 않은 반면 일반 DC 모터 고정자는 전자석에 여기를 제공하기 위해 필드 권선과 함께 제공됩니다. PMDC 모터는 계자 권선이 없고 구리 손실이 발생하기 때문에 DC 모터에 비해 더 효율적입니다.
모델 | 산출 | 전기자 전류 | 전기자 전압 | 개정 | 타입 | 전압 | 브러쉬 | Enclosure | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP3410-V12 | . 25 | 22.5 | 12 | C | 3416P | 12 | 2 / BP5104BV01 | 텐브 | ₩ 2,978,029 | |
CDP3410-V24 | . 25 | 10.6 | 24 | B | 3416P | 24 | 2 / BP5104BV01 | 텐브 | ₩ 2,823,036 | |
CDP3420-V12 | . 33 | 28.6 | 12 | C | 3416P | 12 | 2 / BP5104BV01 | 텐브 | ₩ 3,266,887 | |
CDP3420-V24 | . 333 | 13.6 | 24 | E | 3416P | 24 | 2 / BP5104BV01 | 텐브 | ₩ 3,116,603 | |
CDP3430-V12 | .5 | 40 | 12 | B | 3420P | 12 | 2 / BP5104BV01 | 텐브 | ₩ 3,386,701 | |
CDP3430-V24 | .5 | 19.6 | 24 | B | 3424P | 24 | 2 / BP5104BV01 | 텐브 | ₩ 3,229,341 | |
CDP3440-V12 | . 75 | 66 | 12 | D | 3430P | 12 | 2 / BP5112AU01 | 테프씨 | ₩ 4,861,614 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.