항목 | 농장 의무 모터 |
A | 16.6/8.3 |
Base | RG |
고장 토크 | 5.6 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 차오 |
Frame | 143TZ |
완전 부하 토크 | 2.3 LB-FT |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
격리 | B |
리드 | 4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 1TH |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 3.8 A |
극 수 | 02 |
산출 | 1.5 |
상 | 1 |
역률 | 82 |
개정 | Z |
RPM | 3450 |
타입 | 3528L |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 19.35 |
선박 높이 (cm) | 28.26 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.