SHAW 플러그 바이패스 기계식 확장 플러그, 1~2인치
Shaw 바이패스 기계식 확장 플러그는 파이프의 원형 개구부를 밀봉하는 데 사용됩니다. 또한 과도한 압력을 배출하거나 테스트 응용 분야를 위한 압력 소스 또는 게이지에 연결하기 위한 배출 구멍이 있습니다.
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 공칭 사이즈 | 맥스. 기압 | 타입 | 자재 | 본체 재질 | 손잡이 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 53003 | 1.440"에서 1.584" | 1.5 " | 최대 10psi | 벤트 턴-타이트 | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | ₩ 183,329 | |
A | 53005 | 1.920"에서 2.142" | 2" | 최대 5psi | 벤트 턴-타이트 | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | ₩ 207,375 |
특징
- Shaw 바이패스 기계식 확장 플러그에는 아연 도금된 강철 본체, 황동 핸들 및 네오프렌 고무가 장착되어 확실한 밀봉과 내부식성을 제공합니다.
- Shaw 53003 플러그 1.5~1.440인치 내경(ID) 구멍을 처리하기 위한 공칭 크기는 1.584인치입니다.
- Shaw 53005 플러그 2~1.920인치 내경(ID) 구멍을 처리하기 위한 공칭 크기는 2.142인치입니다.
표준 및 승인
- ISO 14001
자주 묻는 질문
이 Shaw 바이패스 기계식 확장 플러그에서 황동 핸들의 용도는 무엇입니까?
이 Shaw 바이패스 기계식 확장 플러그의 황동 핸들은 누출 방지 밀봉을 위해 설치 후 구멍 내부의 플러그를 조이는 데 사용됩니다.
Shaw 바이패스 기계식 확장 플러그가 처리할 수 있는 최대 공기압은 얼마입니까?
Shaw 53003 플러그는 10 PSI의 최대 공기압을 견딜 수 있는 반면 Shaw 53005 플러그는 5 PSI의 최대 공기압을 견딜 수 있습니다.
이 바이패스 플러그의 통풍구는 어디에 있습니까?
Shaw 바이패스 기계식 확장 플러그는 효율성을 극대화하기 위해 상단 표면에 중앙을 관통하는 통풍구가 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 마킹 및 경고 테이프
- 가든 카트
- 폰초 스
- Trim-To-Fit 필터
- 펜스 게이트
- 제품식별표
- 가스히터 관련
- 유압 공구
- 파이프 스레딩 장비
- 주요 재고 있음
- ELESA 튜브 엔드
- CADDY INDUSTRIAL SALES 통신 마운팅 브래킷 갱
- APPROVED VENDOR 레일 엔드 컵 알루미늄
- COXREELS SD 시리즈 케이블 릴
- BENCHMARK SCIENTIFIC Sprint 시리즈 어댑터 팩 튜브
- MARTIN SPROCKET 스톡 보어 C형 롤러 체인 스프로킷, 160 체인 번호
- MASTER APPLIANCE 회로 기판 키트
- FANTECH 1SDE 42 시리즈 표준 의무 배기 벽 팬
- NORTH BY HONEYWELL NK803 니트릴 니트 지원 니트릴 장갑
- GROVE GEAR GR 시리즈, BD 스타일, 815 사이즈, Ironman 웜기어 감속기