B & P MANUFACTURING A1-B80-C6-D6SS 컨버터블 핸드트럭 폴리우레탄 휠
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 컨버터블 핸드 트럭 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | TPR |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 은 |
마감재 | 샤이니 알루미늄 |
접힌 깊이 | 28 " |
접힌 높이 | 61-1 / 2 " |
접힌 너비 | 20 " |
핸들 타입 | 표준 루프 |
수평로드 캡. | 1000의 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
코판 깊이 | 9" |
노즈 플레이트 폭 | 18 " |
전반적인 깊이 | 28 " |
전체 높이 | 61.5 " |
전체 길이 | 51.5 " |
전체 폭 | 20 " |
플랫폼 크기 | 51-1 / 2 "X 20" |
휠 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
휠 지름 | 10 " |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
휠 타입 | 폴리 우레탄 |
휠 너비 | 3" |
선박 중량 (kg) | 19.05 |
선박 높이 (cm) | 156.21 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.