그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸드 트럭 바퀴 |
보어 직경. | 5 / 8 " |
캐스터 정격 하중 범위 | 300 ~ 999 파운드 |
마감재 | 회색 |
차축에 적합 | 5 / 8 " |
프레임 마감 | 회색 |
허브 색상 | 회색 |
허브 재질 | 폴리 프로필렌 |
허브 유형 | 오프셋 |
허브 폭 | 3-1 / 4 " |
정격 하중 | 300의 파운드 |
비 표시 | 아니 |
타이어 림 Dia. | 8-3 / 4 " |
타이어 측벽 번호 | 10 X 3.5 |
타이어 두께 | 3" |
밟다 | 늑골 |
휠 베어링 | 공 |
휠 지름 | 10 " |
휠 너비 | 3" |
선박 중량 (kg) | 1.36 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 생산 능력 | 색상 | 밟다 | 휠 지름 | 휠 너비 | 마감재 | 프레임 마감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8023-053 | - | - | - | 부드럽게 | 10 " | 2.125 " | 회색 | 짙은 회색 | ₩ 74,392 | ||
8023-054 | - | - | - | 부드럽게 | 8ft. | 2.125 " | 회색 | 회색 | ₩ 66,780 | ||
8023-030 | - | - | - | 늑골 | 10 " | 3.5 " | 은 | 은 | ₩ 87,132 | ||
8023-001 | 10 "X 2.5" | 500의 파운드. | - | - | - | - | - | - | ₩ 47,223 | RFQ
| |
8023-007 | 8 "X 2.5" | 500의 파운드. | - | - | - | - | - | - | ₩ 58,616 | RFQ
| |
8023-009 | 10 "X 3" | 600의 파운드. | - | - | - | - | - | - | ₩ 83,923 | RFQ
| |
8023-026 | 8 "X 2" | 600의 파운드. | 회색 | - | - | - | - | - | ₩ 40,808 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.