항목 | DC 전원 공급 장치 |
케이스 재질 | 금속 케이스 |
깊이 | 7.6 " |
높이 | 8.46 " |
입력 전압 | 100V ~ 240V AC |
설치 | 벤치 탑 |
출력 암페어 | 3.3 |
Output Voltage | 60V DC |
상 | 1 |
전력 정격 | 200W |
폭 | 3.85 " |
선박 중량 (kg) | 4.05 |
원산지 | 중국 |
프로덕트 | 모델 | Output Voltage | 연결 | 깊이 | 보호 | 폭 | 디스플레이 | 높이 | 입력 주파수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1747 | - | 바나나 플러그 | - | 과부하 보호, 역 극성 보호 | - | 듀얼 LED | - | 50 / 60 Hz에서 | ₩ 2,265,795 | ||
1739 | - | 바나나 플러그 | - | 과부하 보호, 역 극성 보호 | - | 듀얼 LED | - | 50 / 60 Hz에서 | ₩ 1,618,365 | ||
1621 | - | 병렬 또는 직렬 | - | 역극성, 과전압, 단락 | - | 듀얼 3자리 LED | - | 50에서 60 Hz로 | ₩ 699,457 | ||
1670 | - | 병렬 또는 직렬 | - | 단락 및 역극성 | - | 듀얼 3자리 LED | - | 50에서 60 Hz로 | ₩ 562,642 | ||
1745 | - | 병렬 또는 직렬 | - | 과부하 및 역극성 | - | 듀얼 4자리 LED | - | 50에서 60 Hz로 | ₩ 1,838,340 | ||
9111 | - | - | 11 " | OCP, OVP 및 OTP | 4" | LED | 7" | 47에서 63 Hz로 | ₩ 1,059,030 | ||
1696B | 20V DC | - | 7.6 " | - | 3.85 " | - | 8.46 " | - | ₩ 981,102 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.