항목 | DC 전원 공급 장치 |
교정 인증서 | 아니 |
연결 | 병렬 또는 직렬 |
전류 제한 | 0의 % 100 %로 |
디스플레이 | 듀얼 3자리 LED |
입력 주파수 | 50에서 60 Hz로 |
입력 전압 | 110 / 240 VAC |
라인 규제 | 0.02% + 3mA |
라인 볼트 규제 | 0.02% + 3mV |
하중 조절 | 0.02% + 3mV |
미터 유형 | 디지털 |
출력 전류 | 0 ~ 5A |
출력 전압 (DC) | 0 ~ 18 |
보호 | 역극성, 과전압, 단락 |
리플 볼트 규제 | 1mVrms 미만 |
선박 중량 (kg) | 8.2 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8504409520 |
프로덕트 | 모델 | Output Voltage | 연결 | 깊이 | 보호 | 폭 | 디스플레이 | 높이 | 입력 주파수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1747 | - | 바나나 플러그 | - | 과부하 보호, 역 극성 보호 | - | 듀얼 LED | - | 50 / 60 Hz에서 | ₩ 2,265,795 | ||
1739 | - | 바나나 플러그 | - | 과부하 보호, 역 극성 보호 | - | 듀얼 LED | - | 50 / 60 Hz에서 | ₩ 1,618,365 | ||
1670 | - | 병렬 또는 직렬 | - | 단락 및 역극성 | - | 듀얼 3자리 LED | - | 50에서 60 Hz로 | ₩ 562,642 | ||
1745 | - | 병렬 또는 직렬 | - | 과부하 및 역극성 | - | 듀얼 4자리 LED | - | 50에서 60 Hz로 | ₩ 1,838,340 | ||
9111 | - | - | 11 " | OCP, OVP 및 OTP | 4" | LED | 7" | 47에서 63 Hz로 | ₩ 1,059,030 | ||
1696B | 20V DC | - | 7.6 " | - | 3.85 " | - | 8.46 " | - | ₩ 981,102 | RFQ
| |
1697B | 1 ~ 40V DC | - | 7.6 " | - | 3.85 " | - | 8.46 " | - | ₩ 976,412 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.