합성 윈치 라인
이 합성 라인은 구조 작업을 위해 물 위에 떠 있습니다. 그들의 합성 디자인은 버가 없으므로 작업 중 절단 및 부상의 가능성을 줄입니다.
미국 메릴랜드주 콜롬비아에 본사를 두고 있는 B/A Products는 1978년부터 자동차, 소방 및 구조, 제조, 유지보수 및 수리 산업을 위한 리프팅 및 견인 솔루션을 제조해 왔습니다. 상세 보기
이 브랜드의 제품 카탈로그는 B/A 체인, 견인 제품, 자동차 돌리, 케이블 후크, 윈치 및 견인 액세서리로 구성됩니다. B/A 제품 날치기 블록 운송 및 보관 애플리케이션에서 이동하는 하중의 방향을 변경하도록 설계되었습니다. 마찰 및 열에 대한 마모를 최소화하면서 부드러운 작동을 위한 청동 부싱이 특징입니다. 이 블록에는 저항 및 마찰을 더욱 최소화하기 위해 그리스 피팅이 있습니다. 빠른 분리/장착을 위해 쉽게 열 수 있는 측면 플레이트가 있습니다. 이 스내치 블록에는 갑작스러운 저크 동안 케이블이 미끄러지는 것을 방지하기 위한 내장형 후크 잠금 장치가 있습니다.
B/A 제품 부품 번호는 종종 다양한 데이튼 (Dayton) 제품. 따라서 더 이상 사용되지 않거나 재고 있음가 없는 B/A 제품 풀리 블록을 찾고 있다면 해당 품목을 사용할 수 있습니다.
이 장비는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 그들은 택배 운송 및 항공 운송에 적합합니다.
이 후크는 걸었을 때 체인이 우발적으로 해제되는 것을 방지합니다. 또한 작동 중 우발적인 재연결을 방지합니다. 이 그랩 후크는 체인 후킹, 차량 안정화에 이상적입니다....더 읽기
이 마운트는 돌리 프레임, 브레이크오버 바 및 텔레스코핑 액슬을 고정합니다. 실외 조건에 대한 내마모성을 위해 페인트 마감 처리되어 있습니다.
이 합성 라인은 구조 작업을 위해 물 위에 떠 있습니다. 그들의 합성 디자인은 버가 없으므로 작업 중 절단 및 부상의 가능성을 줄입니다.
용접 가능한 그랩 후크와 같은 후크는 이러한 응용 분야에 이상적입니다. 그들은 트레일러 바닥의 가장자리에 용접됩니다. 일단 고정되면 작업 부하를 로드할 수 있으며 고정 지점으로 용접 가능한 후크를 사용하여 로드를 묶는 데 스트랩을 사용할 수 있습니다.
케이블 텐셔너 및 가이드와 같은 제품은 공작물을 로드 및 고정하는 동안 케이블을 인장하는 데 사용할 수 있습니다.