AUTOQUIP TSL-059-0195 독 리프트, 80.5인치 높이, 19500파운드 용량
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도크 리프트 |
차축 하중 | 15300 파운드 |
베이스 길이 | 118 " |
기본 너비 | 62 " |
브리지 길이 | 72 " |
교량 폭 | 12 " |
부하 용량 | 19500 파운드 |
낮은 높이 | 21.5 " |
최소 플랫폼 길이 | 144 " |
최소 플랫폼 폭 | 84 " |
모터 HP | 5 |
실린더 수 | 2 |
올려 진 높이 | 80.5 " |
Time | 36.9 초. |
여행 길이 | 59 " |
선박 중량 (kg) | 4095 |
원산지 | US |
모델 | 차축 하중 | 기본 너비 | 부하 용량 | 최소 플랫폼 길이 | 최소 플랫폼 폭 | Time | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSL-059-0200 | 15500 파운드 | 62 " | 20000의 파운드. | 144 " | 72 " | 36.9 초. | - | RFQ
|
TSL-060-0095 | 6000 파운드 | 74 " | 9500의 파운드. | 144 " | 96 " | 33.3 초. | - | RFQ
|
TSL-060-0100 | 7000 파운드 | 74 " | 10000의 파운드. | 132 " | 96 " | 33.3 초. | - | RFQ
|
TSL-060-0125 | 9000 파운드 | 74 " | 12500 파운드 | 144 " | 96 " | 33.3 초. | - | RFQ
|
TSL-060-0130 | 9500 파운드 | 62 " | 13000의 파운드. | 144 " | 72 " | 33.3 초. | - | RFQ
|
TSL-060-0135 | 9800 파운드 | 62 " | 13500 파운드 | 132 " | 72 " | 33.3 초. | - | RFQ
|
TSL-060-0140 | 10500 파운드 | 62 " | 14000의 파운드. | 120 " | 72 " | 33.3 초. | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.