AUTOQUIP SRM-036-0120 가위형 리프트 테이블, 62인치 플랫폼 너비, 46인치 높이, 12000파운드 용량
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 테이블 |
베이스 길이 | 64 " |
기본 너비 | 42 " |
부하 용량 | 12000의 파운드. |
낮은 높이 | 10 " |
최대 플랫폼 길이 | 84 " |
최대 플랫폼 폭 | 62 " |
최소 플랫폼 길이 | 96 " |
최소 플랫폼 폭 | 48 " |
모터 HP | 1 |
실린더 수 | 2 |
올려 진 높이 | 46 " |
Time | 80 초. |
여행 길이 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 1287 |
원산지 | US |
모델 | Time | 베이스 길이 | 기본 너비 | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최대 플랫폼 폭 | 최소 플랫폼 길이 | 최소 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRM-036-0040 | 40 초. | 60 " | 30 " | 4000의 파운드. | 80 " | 50 " | 61 " | 32 " | - | RFQ
|
SRM-036-0060 | 40 초. | 60 " | 30 " | 6000의 파운드. | 80 " | 50 " | 61 " | 32 " | - | RFQ
|
SRM-036-0080 | 80 초. | 61 " | 42 " | 8000의 파운드. | 84 " | 62 " | 96 " | 48 " | - | RFQ
|
SRM-042-0040 | 40 초. | 70 " | 30 " | 4000의 파운드. | 90 " | 50 " | 96 " | 48 " | - | RFQ
|
SRM-042-0060 | 55 초. | 70 " | 30 " | 6000의 파운드. | 90 " | 50 " | 72 " | 36 " | - | RFQ
|
SRM-042-0100 | 80 초. | 70 " | 42 " | 10000의 파운드. | 90 " | 62 " | 96 " | 48 " | - | RFQ
|
SRM-048-0040 | 40 초. | 80 " | 30 " | 4000의 파운드. | 102 " | 50 " | 84 " | 36 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.