AUTOQUIP S35-174-0058-TH 가위 리프트 테이블, 48인치 플랫폼 너비, 37.5 - 211.5인치 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 테이블 |
베이스 길이 | 90 " |
기본 너비 | 32 " |
부하 용량 | 5800 파운드 |
낮은 높이 | 37.5 " |
최대 플랫폼 길이 | 100 " |
최대 플랫폼 폭 | 48 " |
최소 플랫폼 길이 | 90 " |
최소 플랫폼 폭 | 32 " |
모터 HP | 5 |
실린더 수 | 6 |
올려 진 높이 | 211.5 " |
Time | 10 초. |
여행 길이 | 174 " |
선박 중량 (kg) | 6345 |
원산지 | US |
모델 | 모터 HP | 베이스 길이 | 기본 너비 | Time | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최대 플랫폼 폭 | 최소 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S35-072-0015-TH | 1.5 | 36 " | 24 " | 24 초. | 1500의 파운드. | 60 " | 36 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-072-0028-TH | 1.5 | 36 " | 24 " | 33 초. | 2800의 파운드. | 60 " | 36 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-072-0048-TH | 5 | 36 " | 24 " | 24 초. | 4800의 파운드. | 60 " | 36 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-072-0066-TH | 5 | 36 " | 24 " | 33 초. | 6600의 파운드. | 60 " | 36 " | 36 " | - | RFQ
|
S35-108-0015-TH | 1.5 | 48 " | 24 " | 36 초. | 1500의 파운드. | 72 " | 36 " | 48 " | - | RFQ
|
S35-108-0028-TH | 5 | 48 " | 24 " | 26 초. | 2800의 파운드. | 72 " | 36 " | 48 " | - | RFQ
|
S35-108-0048-TH | 5 | 48 " | 24 " | 38 초. | 4800의 파운드. | 72 " | 36 " | 48 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.