AUTOQUIP EML-048-0040 가위 리프트 테이블, 48인치 플랫폼 너비, 59인치 높이, 4000파운드 용량
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 테이블 |
베이스 길이 | 72 " |
기본 너비 | 24 " |
부하 용량 | 4000의 파운드. |
낮은 높이 | 11 " |
최대 플랫폼 길이 | 96 " |
최대 플랫폼 폭 | 48 " |
최소 플랫폼 길이 | 72 " |
최소 플랫폼 폭 | 24 " |
모터 HP | 2 |
올려 진 높이 | 59 " |
Time | 24 초. |
여행 길이 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 371.25 |
원산지 | US |
모델 | 모터 HP | 베이스 길이 | 기본 너비 | Time | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최대 플랫폼 폭 | 최소 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EML-024-0020 | 2 | 44 " | 24 " | 14 초. | 2000의 파운드. | 68 " | 48 " | 44 " | - | RFQ
|
EML-024-0040 | 2 | 44 " | 24 " | 17 초. | 4000의 파운드. | 68 " | 48 " | 44 " | - | RFQ
|
EML-024-0060 | 2 | 44 " | 24 " | 22 초. | 6000의 파운드. | 68 " | 48 " | 44 " | - | RFQ
|
EML-024-0080 | 2 | 44 " | 24 " | 28 초. | 8000의 파운드. | 68 " | 48 " | 44 " | - | RFQ
|
EML-036-0020 | 2 | 56 " | 24 " | 18 초. | 2000의 파운드. | 80 " | 48 " | 56 " | - | RFQ
|
EML-036-0040 | 2 | 56 " | 24 " | 23 초. | 4000의 파운드. | 80 " | 48 " | 56 " | - | RFQ
|
EML-036-0060 | 2 | 56 " | 24 " | 31 초. | 6000의 파운드. | 80 " | 48 " | 56 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.