AUTOQUIP DRM-036-0080 가위형 리프트 테이블, 62인치 플랫폼 너비, 46인치 높이, 8000파운드 용량
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 테이블 |
베이스 길이 | 70.5 " |
기본 너비 | 42 " |
부하 용량 | 8000의 파운드. |
낮은 높이 | 10 " |
최대 플랫폼 길이 | 114 " |
최대 플랫폼 폭 | 62 " |
최소 플랫폼 길이 | 94.5 " |
최소 플랫폼 폭 | 42 " |
모터 HP | 1.5 |
실린더 수 | 2 |
올려 진 높이 | 46 " |
Time | 50 초. |
여행 길이 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 1012.5 |
원산지 | US |
모델 | 베이스 길이 | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최대 플랫폼 폭 | 최소 플랫폼 길이 | Time | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRM-036-0120 | 70.5 " | 12000의 파운드. | 114 " | 62 " | 94.5 " | 50 초. | - | RFQ
|
DRM-036-0160 | 76.5 " | 16000 파운드 | 114 " | 62 " | 94 " | 100 초. | - | RFQ
|
DRM-036-0240 | 76.5 " | 24000의 파운드. | 114 " | 62 " | 94 " | 100 초. | - | RFQ
|
DRM-042-0080 | 77.5 " | 8000의 파운드. | 122 " | 62 " | 102.5 " | 50 초. | - | RFQ
|
DRM-042-0120 | 77.5 " | 12000의 파운드. | 122 " | 62 " | 102.5 " | 70 초. | - | RFQ
|
DRM-042-0200 | 94 " | 20000의 파운드. | 122 " | 62 " | 140 " | 100 초. | - | RFQ
|
DRM-048-0080 | 88 " | 8000의 파운드. | 132 " | 62 " | 112.5 " | 50 초. | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.