항목 | 광섬유 센서, 밝게 또는 어둡게 켜짐 |
회로 유형 | NPN |
깊이 | 2.874 " |
디스플레이 | LED |
전기 연결 | 2m, 4 와이어 케이블 |
높이 | 1.535 " |
IP 등급 | 평가되지 않음 |
맥스. 부하 전류 | 200mA |
NEMA 평가 | 평가되지 않음 |
작동 주파수 | 1000 Hz에서 |
작동 온도 범위 | 화씨 14도 ~ 122도 |
전원 | 12 ~ 24VDC |
평균응답시간 | 1.0 밀리 초 |
폭 | 0.591 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 8 |
선박 길이 (cm) | 11 |
선박 폭 (cm) | 5.5 |
HS 코드 | 9013809000 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 회로 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
BF3RX-P | PNP | ₩ 233,800 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.