항목 | 휴대용 해충 진공 |
공기 흐름 | CFM 70 |
A | 5.5 |
필터 유형 | HEPA |
높이 | 6.5 " |
호스 직경 | 2.187 " |
호스 길이 | 6ft. |
Hz | 60 |
길이 | 12.25 " |
순 무게 | 4의 파운드 |
전원 코드 길이 | 25ft. |
정적 압력 | 50 " |
탱크 재질 | 폴리에틸렌 |
탱크 크기 | 0.125 갤런 |
UPC | 818257823156 |
전압 | 120V |
품질 보증 | 1.5 년 제한된 |
폭 | 7.5 " |
선박 중량 (kg) | 5.22 |
선박 높이 (cm) | 29.97 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 25.15 |
HS 코드 | 8508110000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 탱크 크기 | 공기 흐름 | A | 품질 보증 | 폭 | 필터 유형 | 높이 | 호스 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACOMEGASIPM-G | 0.8 갤런 | CFM 90 | 6.96 | 3 년 제한된 | 7 2 / 5 " | HEPA 및 ULPA | 9 1 / 3 " | 1.187 " | ₩ 1,008,560 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.