ATRIX INTERNATIONAL ATIBCV Antibac Hepa 진공 6갤런 1.35 피크 Hp
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | Antibac HEPA 진공 |
공기 흐름 | 118 CFM |
A | 8.3 |
평균 브러시 수명 | 1000 시간. |
캐스터 | 가능 |
건조 용량 | 6 갤런 |
필터 유형 | 듀얼 HEPA 필터를 포함한 XNUMX 단계 여과 |
높이 | 24 " |
호스 길이 | 7 피트 3 인치 |
Hz | 8.3 |
길이 | 15 " |
피크 HP | 1.35 |
전원 코드 길이 | 27ft. |
소음 수준 | 64 |
정적 압력 | 105 " |
탱크 용량 | 6 갤런 |
탱크 재질 | Microban (R)이 포함 된 폴리 프로필렌 |
UPC | 838067001452 |
전압 | 120 |
와트 | 1000 |
폭 | 15 " |
선박 중량 (kg) | 11.44 |
선박 높이 (cm) | 72.39 |
선박 길이 (cm) | 41.66 |
선박 폭 (cm) | 40.89 |
HS 코드 | 8479909498 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.