항목 | 확장 스프링 |
하중에서의 처짐 | 1" |
끝 유형 | 전체 트위스트 루프 |
직경 외부 직물 슬리브. | 0.74 " |
마감재 | 기름 |
로드 (Lbs.) | 92.42 |
자재 | 표준 강 |
외부 Dia. | 0.63 " |
전체 길이 | 3 49 / 64 " |
탄성률 | 68.4 파운드 / 인치 |
타입 | 유틸리티 |
와이어 직경 | 0.11 " |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 1.67 |
선박 길이 (cm) | 1.67 |
선박 폭 (cm) | 10.06 |
HS 코드 | 7320205020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.