그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 확장 스프링 |
하중에서의 처짐 | 0.15 " |
끝 유형 | 전체 트위스트 루프 |
직경 외부 직물 슬리브. | 0.38 " |
마감재 | 평원 |
로드 (Lbs.) | 2.61 |
자재 | 황동 |
외부 Dia. | 0.3 " |
전체 길이 | 1 3 / 64 " |
탄성률 | 7.8 파운드 / 인치 |
타입 | 유틸리티 |
UPC | 462851932952 |
와이어 직경 | 0.04 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 9.47 |
선박 길이 (cm) | 0.79 |
선박 폭 (cm) | 2.8 |
HS 코드 | 7320205020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.