항목 | 교체 컨베이어 벨트 |
침대 깊이 | 0.135 " |
벨트 타입 | 단일 플라이 PVC 120 부드러운 상단 |
벨트 폭 | 30 " |
드라이브 풀리 (인치) | 최소 2 |
부하 용량 | 120의 파운드 |
전체 길이 | 42.5ft. |
타입 | 블랙 PVC |
선박 중량 (kg) | 47.63 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 65.79 |
선박 폭 (cm) | 34.04 |
HS 코드 | 5910001030 |
원산지 | US |
모델 | 벨트 폭 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
BGP18X12'-6 "클리퍼 | 18 " | 12.5ft. | ₩ 600,162 | |
BGP18X22'-6 "클리퍼 | 18 " | 22.5ft. | ₩ 940,397 | |
BGP18X32'-6 "클리퍼 | 18 " | 32.5ft. | ₩ 1,298,115 | |
BGP18X42'-6 "클리퍼 | 18 " | 42.5ft. | ₩ 1,992,060 | |
BGP30X12'-6 "클리퍼 | 30 " | 12.5ft. | ₩ 931,332 | |
BGP30X22'-6 "클리퍼 | 30 " | 22.5ft. | ₩ 1,492,260 | |
BGP30X32'-6 "클리퍼 | 30 " | 32.5ft. | ₩ 2,378,512 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.