Ashcroft M-15ddg-01b-2000s1000-xulzg | 압력 게이지, 0 ~ 2000 Psi, 1/8인치 Mnpt, 1 1/2인치 다이얼, +/-2%/+/-3.5% 정확도 | Raptor Supplies 대한민국
플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ASHCROFT M-15DDG-01B-2000S1000-XULZG 압력 게이지, 0 ~ 2000 PSI, 1/8 인치 Mnpt, 1 1/2 인치 다이얼, +/-2%/+/-3.5% 정확도 | CQ8XUD 787NC3

ASHCROFT M-15DDG-01B-2000S1000-XULZG 압력 게이지, 0 ~ 2000 PSI, 1/8 인치 Mnpt, 1 1/2 인치 다이얼, +/-2%/+/-3.5% 정확도

재고 있음 있음
항목: CQ8XUD 모델: M-15DDG-01B-2000S1000-XULZG크로스 참조: 787NC3

그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 48,335 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목압력계

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.03

제품 변형

프로덕트모델게이지 유형정확성교정 인증서졸업렌즈 재질작동 온도 범위범위반지 재질가격
ASHCROFT 20W1005PH01B 60 PSI 압력 게이지 0 ~ 60 Psi 2인치 1/4인치 Npt | AB9CYJ 2C492 20W1005PH01B 60PSITest +/- 3-2-3 %-5의 PSI폴리 카보네이트-40도 ~ 150도 F0 ~ 60 psi-₩ 26,827
ASHCROFT 60-1082AS 02L 100 PSI 압력 게이지 0 ~ 100 Psi 6인치 1/4인치 | AB9TEY 2F155 60-1082AS 02L 100PSITest + /-0.25의 %-10의 PSI유리-40도 ~ 150도 F0 ~ 100 psi힌지 드 스틸₩ 768,355
ASHCROFT 60-1082AS 02L 15 PSI 압력 게이지 0 ~ 15 Psi 6인치 1/4인치 Npt | AB9TEZ 2F157 60-1082AS 02L 15PSITest + /-0.25의 %-1의 PSI유리-40도 ~ 150도 F0 ~ 15 psi힌지 드 스틸₩ 768,355
ASHCROFT 60-1082AS 02L 200 PSI 압력 게이지 0 ~ 200 Psi 6인치 1/4인치 | AB9TFA 2F159 60-1082AS 02L 200PSITest + /-0.25의 %-20의 PSI유리-40도 ~ 150도 F0 ~ 200 psi힌지 드 스틸₩ 768,355
ASHCROFT 60-1082AS 02L 30 PSI 압력 게이지 0 ~ 30 Psi 6인치 1/4인치 Npt | AB9TFB 2F161 60-1082AS 02L 30PSITest + /-0.25의 %-5의 PSI유리-40도 ~ 150도 F0 ~ 30 psi힌지 드 스틸₩ 768,355
ASHCROFT 60-1082AS 02L 300 PSI 압력 게이지 0 ~ 300 Psi 6인치 1/4인치 | AB9TFC 2F163 60-1082AS 02L 300PSITest + /-0.25의 %-50의 PSI유리-40도 ~ 150도 F0 ~ 300 psi힌지 드 스틸₩ 768,355
ASHCROFT 60-1082AS 02L 400 PSI 압력 게이지 0 ~ 400 Psi 6인치 1/4인치 | AB9TFD 2F165 60-1082AS 02L 400PSITest + /-0.25의 %-50의 PSI유리-40도 ~ 150도 F0 ~ 400 psi힌지 드 스틸₩ 768,355

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ASHCROFT M-15DDG-01B-2000S1000-XULZG 압력 게이지, 0 ~ 2000 PSI, 1/8 인치 Mnpt, 1 1/2 인치 다이얼, +/-2%/+/-3.5% 정확도
₩ 48,335 /단위