그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위생 압력 변환기 |
정확성 | + /-1의 % |
와 호환 | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 |
전기 연결 | DIN |
주거 | 스테인리스 강 |
리드 길이 | 36 " |
최대. 압력 | 400의 PSI |
NEMA 평가 | 4X |
온도 운영. | -20에서 180F |
산출 | 1 ~ 5VDC |
전원 필수 | 10 ~ 36VDC |
프로세스 연결 | 1 1/2 "위생 |
범위 | 0 ~ 200 psi |
열 오류 | 화씨 (-0.04 ~ 20F) 당 +/- 168 % |
물에 젖은 재료 | 316 스테인레스 스틸 |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 9026204000 |
원산지 | US |
모델 | 물에 젖은 재료 | 전기 연결 | 최대. 압력 | 산출 | 전원 필수 | 프로세스 연결 | 범위 | 열 오류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS7S1542F230 # | 316L 스테인레스 스틸 | 차폐 케이블 | 60의 PSI | 4 ~ 20VDC에서 12 ~ 30mA | 9 ~ 36VDC | 1-1 / 2 "위생 | 0 ~ 30 psi | -04 ~ 20F에서 F 도당 +/-. 168 % | ₩ 1,277,167 | |
KS7S1542F260 # | 316L 스테인레스 스틸 | 차폐 케이블 | 120의 PSI | 4 ~ 20VDC에서 12 ~ 30mA | 9 ~ 36VDC | 1-1 / 2 "위생 | 0 ~ 60 psi | -04 ~ 20F에서 F 도당 +/-. 168 % | ₩ 1,277,167 | |
KS7S1542F2100 # | 316L 스테인레스 스틸 | 차폐 케이블 | 200의 PSI | 4 ~ 20VDC에서 12 ~ 30mA | 9 ~ 36VDC | 1-1 / 2 "위생 | 0 ~ 100 psi | -04 ~ 20F에서 F 도당 +/-. 168 % | ₩ 1,277,167 | |
KS7S1542F2200 # | 316L 스테인레스 스틸 | 차폐 케이블 | 400의 PSI | 4 ~ 20VDC에서 12 ~ 30mA | 9 ~ 36VDC | 1-1 / 2 "위생 | 0 ~ 200 psi | -04 ~ 20F에서 F 도당 +/-. 168 % | ₩ 1,277,167 | |
KS7S1542F2300 # | 316L 스테인레스 스틸 | 차폐 케이블 | 600의 PSI | 4 ~ 20VDC에서 12 ~ 30mA | 9 ~ 36VDC | 1-1 / 2 "위생 | 0 ~ 300 psi | -04 ~ 20F에서 F 도당 +/-. 168 % | ₩ 1,277,167 | |
KS7S1542F230 # & VAC | 316L 스테인레스 스틸 | 차폐 케이블 | 60의 PSI | 4 ~ 20VDC에서 12 ~ 30mA | 9 ~ 36VDC | 1-1 / 2 "위생 | 30 "Hg Vac ~ 30 psi | -04 ~ 20F에서 F 도당 +/-. 168 % | ₩ 1,277,167 | |
KS7S2042F230 # | 316L 스테인레스 스틸 | 차폐 케이블 | 60의 PSI | 4 ~ 20VDC에서 12 ~ 30mA | 9 ~ 36VDC | 2 "위생 | 0 ~ 30 psi | -04 ~ 20F에서 F 도당 +/-. 168 % | ₩ 1,257,322 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.