그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스플레이가있는 압력 변환기 |
정확성 | +/- 0.25 % 풀 스케일 |
디스플레이 | 백라이트 3 1/2 Digit LCD |
디스플레이 유닛 | PSI |
전기 연결 | 1/2 "NPT 암 도관 |
주거 | 알류미늄 |
루프 저항 | 루프 공급 전압에 따라 다름 |
최대. 압력 | 7500의 PSI |
NEMA 평가 | 4X |
온도 운영. | 14 ~ 140 F |
산출 | 4 ~ 20VDC에서 12 ~ 32mA |
전원 필수 | 12 ~ 32VDC |
프로세스 연결 | 1/4 "NPT 암 |
범위 | 0 ~ 5000 psi |
열 오류 | + /-0.2의 % |
UPC | 783029430644 |
물에 젖은 재료 | 316 스테인레스 스틸 |
선박 중량 (kg) | 0.57 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 14.22 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 9026204000 |
원산지 | JP |
모델 | 최대. 압력 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
GC517F0242CD50 # G | 100의 PSI | 0 ~ 50 psi | ₩ 1,324,662 | |
GC517F0242CD100 # G | 200의 PSI | 0 ~ 100 psi | ₩ 1,324,662 | |
GC517F0242CD150 # G | 300의 PSI | 0 ~ 150 psi | ₩ 1,324,662 | |
GC517F0242CD300 # G | 600의 PSI | 0 ~ 300 psi | ₩ 1,324,662 | |
GC517F0242CD1000 # G | 2000의 PSI | 0 ~ 1000 psi | ₩ 1,324,662 | |
GC517F0242CD3000 # G | 4500의 PSI | 0 ~ 3000 psi | ₩ 1,324,662 | |
GC517F0242CD15 # & vacG | 30의 PSI | 30 "Hg Vac ~ 15 Psi | ₩ 1,324,662 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.