디스플레이가 있는 ASHCROFT 압력 변환기
필터
정확도 : +/- 0.25 % 풀 스케일 , 표시하다: 백라이트 3 1/2 Digit LCD , 표시 단위: PSI , 전기 연결: 1/2 "NPT 암 도관 , 하우징: 알류미늄 , 루프 저항: 루프 공급 전압에 따라 다름 , NEMA 등급: 4X , 작동 온도: 14 ~ 140 F , 출력: 4 ~ 20VDC에서 12 ~ 32mA , 필요한 전력: 12 ~ 32VDC , 프로세스 연결: 1/4 "NPT 암 , 열 오류: + /-0.2의 % , 습식 재료: 316 스테인레스 스틸
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GC517F0242CD15 # & vacG | 30의 PSI | 30 "Hg Vac ~ 15 Psi | ₩ 1,324,662 | |
A | GC517F0242CD50 # G | 100의 PSI | 0 ~ 50 psi | ₩ 1,324,662 | |
A | GC517F0242CD100 # G | 200의 PSI | 0 ~ 100 psi | ₩ 1,324,662 | |
A | GC517F0242CD150 # G | 300의 PSI | 0 ~ 150 psi | ₩ 1,324,662 | |
A | GC517F0242CD300 # G | 600의 PSI | 0 ~ 300 psi | ₩ 1,324,662 | |
A | GC517F0242CD1000 # G | 2000의 PSI | 0 ~ 1000 psi | ₩ 1,324,662 | |
A | GC517F0242CD3000 # G | 4500의 PSI | 0 ~ 3000 psi | ₩ 1,324,662 | |
A | GC517F0242CD5000 # G | 7500의 PSI | 0 ~ 5000 psi | ₩ 1,324,662 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 탱크리스 온수기
- 휴대용 가스 히터 액세서리
- 헤드 밴드 스웨트 밴드 및 냉각 모자
- 천장 팬
- 아스팔트 테스트 압축 기계
- 하수구
- 환풍
- 케미컬펌프
- 주철
- 농업 테스트
- QUAKEHOLD! 장비 패스너
- WALTER TOOLS 5/8 "내접원, CNMM, 80도 다이아몬드, 카바이드 선삭 인서트
- WEILER 6 "Dia. 와이어 휠 브러시, 6000 최대 RPM
- QA1 남성로드 엔드
- KLEIN TOOLS 전자 플라이어
- KERN AND SOHN ECE-N 시리즈 벤치 저울
- FULHAM 비상 조명으로 출구 표지판
- ENERPAC VE 시리즈 밸브
- STEARNS BRAKES 베어링스
- GROVE GEAR GR 시리즈, 842 크기, Ironman 웜기어 감속기