그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 트랜스미터 |
정확성 | +/- 0.50 % 풀 스케일 |
와 호환 | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 |
연결 크기 | 1/8 "MNPT |
전기 연결 | 4 핀 Hirschmann 스타일 A DIN 43650-A 커넥터 |
주거 | 304 스테인레스 스틸 |
최대. 압력 | 600 |
온도 운영. | -40도 ~ 257도 F |
산출 | 1 ~ 5VDC |
전원 필수 | 9 ~ 36VDC |
범위 | 0 ~ 300 |
열 오류 | +/- 3 % (-4 ~ 185F) |
UPC | 094713720614 |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대. 압력 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
G17M0115DO60 # | 120 | 0 ~ 60 | ₩ 373,677 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.