그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 변환기 |
정확성 | 0.8 % 풀 스케일 |
와 호환 | 깨끗하고 건조한 비 부식성 가스 |
전기 연결 | 터미널 보드 |
주거 | ABS |
루프 저항 | 루프 공급 전압에 따라 다름 |
최대. 압력 | 15의 PSI |
NEMA 평가 | 1 |
온도 운영. | 0 ~ 160 F |
산출 | 4 ~ 20mA DC |
전원 필수 | 12 ~ 36 DCV |
압력 범위 | 0 ~ 1 인치 화장실 |
프로세스 연결 | 1/4 "가시 남성 |
안전 등급 | UL94-5VA |
열 오류 | 0.03 % 풀 스케일 / F도 |
UPC | 662876741885 |
물에 젖은 재료 | 황동 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 9026204000 |
원산지 | US |
모델 | NEMA 평가 | 정확성 | 와 호환 | 온도 운영. | 산출 | 전원 필수 | 압력 범위 | 프로세스 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T27M0242EWVAC / 30 # GXCY | 4X | 스팬의 0.25 % | 스테인리스 강과 호환되는 모든 공정 | -40 ~ 257 F | 4 ~ 20mA DC | 9 ~ 36 DCV | - | 1 / 4 "NPT | ₩ 476,682 | |
T27M0242EW30 # GXCY | 4X | 스팬의 0.25 % | 스테인리스 강과 호환되는 모든 공정 | -40 ~ 257 F | 4 ~ 20mA DC | 9 ~ 36 DCV | - | 1 / 4 "NPT | ₩ 476,682 | |
T27M0242EW60 # GXCY | 4X | 스팬의 0.25 % | 스테인리스 강과 호환되는 모든 공정 | -40 ~ 257 F | 4 ~ 20mA DC | 9 ~ 36 DCV | - | 1 / 4 "NPT | ₩ 476,682 | |
T27M0242EW100 # GXCY | 4X | 스팬의 0.25 % | 스테인리스 강과 호환되는 모든 공정 | -40 ~ 257 F | 4 ~ 20mA DC | 9 ~ 36VDC | - | 1 / 4 "NPT | ₩ 476,682 | |
T27M0242EW200 # GXCY | 4X | 스팬의 0.25 % | 스테인리스 강과 호환되는 모든 공정 | -40 ~ 257 F | 4 ~ 20mA DC | 9 ~ 36 DCV | - | 1 / 4 "NPT | ₩ 476,682 | |
T27M0242EW300 # GXCY | 4X | 스팬의 0.25 % | 스테인리스 강과 호환되는 모든 공정 | -40 ~ 257 F | 4 ~ 20mA DC | 9 ~ 36 DCV | - | 1 / 4 "NPT | ₩ 476,682 | |
T27M0242EW500 # GXCY | 4X | 스팬의 0.25 % | 스테인리스 강과 호환되는 모든 공정 | -40 ~ 257 F | 4 ~ 20mA DC | 9 ~ 36 DCV | - | 1 / 4 "NPT | ₩ 476,682 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.