그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | XP 압력 변환기 |
정확성 | + /-0.3의 % |
와 호환 | 316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정 |
전기 연결 | 1/2 "NPT 수 도관 |
주거 | 304 스테인레스 스틸 |
리드 길이 | 36 " |
최대. 압력 | 10의 PSI |
NEMA 평가 | 7 및 9 |
온도 운영. | -40 ~ 257 F |
산출 | 1 ~ 5VDC |
전원 필수 | 10 ~ 36VDC |
프로세스 연결 | 1/4 "NPT 수 |
범위 | 0 ~ 5 psi |
안전 등급 | 클래스 1, Div. 1 & 2, 그룹 A, B, C 및 D, 클래스 2, Div. 1 & 2, 그룹 E, F 및 G |
열 오류 | +/- 2 % (-4 ~ 185F) |
UPC | 783029573501 |
물에 젖은 재료 | 316 스테인레스 스틸 |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 9026204000 |
원산지 | US |
모델 | 최대. 압력 | 산출 | 전원 필수 | 프로세스 연결 | 범위 | 안전 등급 | 물에 젖은 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2XBF0442C25 # G | 10의 PSI | 4 ~ 20VDC에서 12 ~ 30mA | 12 ~ 30VDC | 1/2 "NPT 암 | 0 ~ 5 psi | 클래스 1, Div. 1 및 2, 그룹 A, B, C 및 D, 클래스 1 및 2, Div 1 및 2, 그룹 E, F 및 G | 316L 스테인레스 스틸 | ₩ 1,229,655 | |
A2XBF0442C215 # G & VAC | 30의 PSI | 4 ~ 20VDC에서 12 ~ 30mA | 12 ~ 30VDC | 1/2 "NPT 암 | 30 "Hg Vac ~ 15 Psi | 클래스 1, Div. 1 및 2, 그룹 A, B, C 및 D, 클래스 1 및 2, Div 1 및 2, 그룹 E, F 및 G | 316L 스테인레스 스틸 | ₩ 1,229,655 | |
A2XBF0442C215 # G | 30의 PSI | 4 ~ 20VDC에서 12 ~ 30mA | 12 ~ 30VDC | 1/2 "NPT 암 | 0 ~ 15 psi | 클래스 1, Div. 1 및 2, 그룹 A, B, C 및 D, 클래스 1 및 2, Div 1 및 2, 그룹 E, F 및 G | 316L 스테인레스 스틸 | ₩ 1,229,655 | |
A2XBF0442C230 # G | 60의 PSI | 4 ~ 20VDC에서 12 ~ 30mA | 12 ~ 30VDC | 1/2 "NPT 암 | 0 ~ 30 psi | 클래스 1, Div. 1 및 2, 그룹 A, B, C 및 D, 클래스 1 및 2, Div 1 및 2, 그룹 E, F 및 G | 316L 스테인레스 스틸 | ₩ 1,229,655 | |
A2XBF0442C260 # G | 120의 PSI | 4 ~ 20VDC에서 12 ~ 30mA | 12 ~ 30VDC | 1/2 "NPT 암 | 0 ~ 60 psi | 클래스 1, Div. 1 및 2, 그룹 A, B, C 및 D, 클래스 1 및 2, Div 1 및 2, 그룹 E, F 및 G | 316L 스테인레스 스틸 | ₩ 1,229,655 | |
A2XBF0442C2100 # G | 200의 PSI | 4 ~ 20VDC에서 12 ~ 30mA | 12 ~ 30VDC | 1/2 "NPT 암 | 0 ~ 100 psi | 클래스 1, Div. 1 및 2, 그룹 A, B, C 및 D, 클래스 1 및 2, Div 1 및 2, 그룹 E, F 및 G | 316L 스테인레스 스틸 | ₩ 1,229,655 | |
A2XBF0442C2200 # G | 400의 PSI | 4 ~ 20VDC에서 12 ~ 30mA | 12 ~ 30VDC | 1/2 "NPT 암 | 0 ~ 200 psi | 클래스 1, Div. 1 및 2, 그룹 A, B, C 및 D, 클래스 1 및 2, Div 1 및 2, 그룹 E, F 및 G | 316L 스테인레스 스틸 | ₩ 1,229,655 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.