플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ASHCROFT A2XBF0442C23000#G 방폭 변환기 0 ~ 3000 Psi | AE3GHH 5DDN0

ASHCROFT A2XBF0442C23000#G 방폭형 변환기 0 ~ 3000 Psi

재고 있음 있음
항목: AE3GHH 모델: A2XBF0442C23000#G상호 참조: 5DDN0

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,229,655 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목XP 압력 변환기
정확성+ /-0.3의 %
와 호환316Stainless Steel과 호환되는 모든 공정
전기 연결1/2 "NPT 수 도관
주거304 스테인레스 스틸
리드 길이36 "
루프 저항루프 공급 전압에 따라 다름
최대. 압력6000의 PSI
NEMA 평가7 및 9
온도 운영.-40 ~ 257 F
산출4 ~ 20VDC에서 12 ~ 30mA
전원 필수12 ~ 30VDC
프로세스 연결1/2 "NPT 암
범위0 ~ 3000 psi
안전 등급클래스 1, Div. 1 및 2, 그룹 A, B, C 및 D, 클래스 1 및 2, Div 1 및 2, 그룹 E, F 및 G
열 오류+/- 2 % (-4 ~ 185F)
물에 젖은 재료316L 스테인레스 스틸

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.28
선박 높이 (cm)14.48
선박 길이 (cm)5.84
선박 폭 (cm)5.08
HS 코드9026204000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델최대. 압력산출전원 필수프로세스 연결범위안전 등급물에 젖은 재료가격
ASHCROFT A2XBF0442C25#G 방폭 변환기 0 ~ 5 Psi | AE3GGX 5DDL0 A2XBF0442C25 # G10의 PSI4 ~ 20VDC에서 12 ~ 30mA12 ~ 30VDC1/2 "NPT 암0 ~ 5 psi클래스 1, Div. 1 및 2, 그룹 A, B, C 및 D, 클래스 1 및 2, Div 1 및 2, 그룹 E, F 및 G316L 스테인레스 스틸₩ 1,229,655
ASHCROFT A2XBF0442C215#G&VAC 변환기 30인치 Hg Vac ~ 15 Psi | AE3GGY 5DDL1 A2XBF0442C215 # G & VAC30의 PSI4 ~ 20VDC에서 12 ~ 30mA12 ~ 30VDC1/2 "NPT 암30 "Hg Vac ~ 15 Psi클래스 1, Div. 1 및 2, 그룹 A, B, C 및 D, 클래스 1 및 2, Div 1 및 2, 그룹 E, F 및 G316L 스테인레스 스틸₩ 1,229,655
ASHCROFT A2XBF0442C215#G 방폭 변환기 0 ~ 15 Psi | AE3GGZ 5DDL2 A2XBF0442C215 # G30의 PSI4 ~ 20VDC에서 12 ~ 30mA12 ~ 30VDC1/2 "NPT 암0 ~ 15 psi클래스 1, Div. 1 및 2, 그룹 A, B, C 및 D, 클래스 1 및 2, Div 1 및 2, 그룹 E, F 및 G316L 스테인레스 스틸₩ 1,229,655
ASHCROFT A2XBF0442C230#G 방폭 변환기 0 ~ 30 Psi | AE3GHA 5DDL3 A2XBF0442C230 # G60의 PSI4 ~ 20VDC에서 12 ~ 30mA12 ~ 30VDC1/2 "NPT 암0 ~ 30 psi클래스 1, Div. 1 및 2, 그룹 A, B, C 및 D, 클래스 1 및 2, Div 1 및 2, 그룹 E, F 및 G316L 스테인레스 스틸₩ 1,229,655
ASHCROFT A2XBF0442C260#G 방폭 변환기 0 ~ 60 Psi | AE3GHB 5DDL4 A2XBF0442C260 # G120의 PSI4 ~ 20VDC에서 12 ~ 30mA12 ~ 30VDC1/2 "NPT 암0 ~ 60 psi클래스 1, Div. 1 및 2, 그룹 A, B, C 및 D, 클래스 1 및 2, Div 1 및 2, 그룹 E, F 및 G316L 스테인레스 스틸₩ 1,229,655
ASHCROFT A2XBF0442C2100#G 방폭 변환기 0 ~ 100 Psi | AE3GHC 5DDL5 A2XBF0442C2100 # G200의 PSI4 ~ 20VDC에서 12 ~ 30mA12 ~ 30VDC1/2 "NPT 암0 ~ 100 psi클래스 1, Div. 1 및 2, 그룹 A, B, C 및 D, 클래스 1 및 2, Div 1 및 2, 그룹 E, F 및 G316L 스테인레스 스틸₩ 1,229,655
ASHCROFT A2XBF0442C2200#G 방폭 변환기 0 ~ 200 Psi | AE3GHD 5DDL6 A2XBF0442C2200 # G400의 PSI4 ~ 20VDC에서 12 ~ 30mA12 ~ 30VDC1/2 "NPT 암0 ~ 200 psi클래스 1, Div. 1 및 2, 그룹 A, B, C 및 D, 클래스 1 및 2, Div 1 및 2, 그룹 E, F 및 G316L 스테인레스 스틸₩ 1,229,655

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ASHCROFT A2XBF0442C23000#G 방폭형 변환기 0 ~ 3000 Psi
₩ 1,229,655 /단위