그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 복합 게이지 |
교정 인증서 | 아니 |
케이스 색상 | 검정 |
케이스 재질 | 플라스틱 |
연결 위치 | 바닥 |
연결 크기 | 1 / 4 " |
다이얼 크기 | 3.5 " |
게이지 유형 | PowerFlex (TM) 운동 |
렌즈 재질 | 플라스틱 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 150도 F |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
범위 | 30 ~ 0 ~ 15인치 Hg/psi |
센서 재료 | 브론즈 |
최소 졸업 | 1/0.5 |
소켓 재질 | 황동 |
물에 젖은 재료 | 황동 / 청동 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 10.8 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | BR |
프로덕트 | 모델 | 졸업 | 정확성 | 케이스 색상 | 렌즈 재질 | 작동 온도 범위 | 범위 | 반지 재질 | 최소 졸업 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251009SW02BXLLV / 30 | 10 "Hg ~ 5 psi | + /-1의 % | 은 | 폴리 카보네이트 | -40도 ~ 150도 F | 30 "Hg Vac ~ 30 psi | 스테인리스 강 | 1 인치 Hg, 1psi | ₩ 209,422 | ||
351009SW02LXLLV / 30 | 10 "Hg ~ 5 psi | + /-1의 % | 은 | 폴리 카보네이트 | -40도 ~ 150도 F | 30 "Hg Vac ~ 30 psi | 스테인리스 강 | 1 인치 Hg, 1psi | ₩ 232,225 | ||
251009SW02LX6BV / 30 | 10 "Hg ~ 5 psi | + /-1의 % | 은 | 폴리 카보네이트 | -40도 ~ 150도 F | 30 "Hg Vac ~ 30 psi | 스테인리스 강 | 1 인치 Hg, 1psi | ₩ 220,745 | ||
251009SW02BX6BV / 30 | 10 "Hg ~ 5 psi | + /-1의 % | 은 | 폴리 카보네이트 | -40도 ~ 150도 F | 30 "Hg Vac ~ 30 psi | 스테인리스 강 | 1 인치 Hg, 1psi | ₩ 243,810 | ||
251009AW02L / 310SSLXCGV / 30 | 10 "Hg ~ 5 psi | + /-1의 % | 은 | 폴리 카보네이트 | -40도 ~ 150도 F | 30 "Hg Vac ~ 15 Psi | 스테인리스 강 | 1 인치 Hg, 1psi | ₩ 220,832 | ||
251009AW02B / 310SSLXCGV / 30 | 10 "Hg ~ 5 psi | + /-1의 % | 은 | 폴리 카보네이트 | -40도 ~ 150도 F | 30 "Hg Vac ~ 30 psi | 스테인리스 강 | 1 인치 Hg, 1psi | ₩ 209,335 | ||
251009SW02LXLLV / 30 | 10 "Hg ~ 5 psi | + /-1의 % | 은 | 폴리 카보네이트 | -40도 ~ 150도 F | 30 "Hg Vac ~ 30 psi | 스테인리스 강 | 1 인치 Hg, 1psi | ₩ 204,750 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.