그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력계 |
교정 인증서 | 아니 |
케이스 색상 | 검정 |
케이스 재질 | 플라스틱 |
연결 위치 | 바닥 |
연결 크기 | 1 / 2 " |
다이얼 크기 | 4.5 " |
게이지 유형 | 마이크로 미터 포인터 |
렌즈 재질 | 유리 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 200도 F |
주요 응용 프로그램 | 방법 |
센서 재료 | 스테인리스 강 |
최소 졸업 | 1 |
소켓 재질 | 스테인리스 강 |
물에 젖은 재료 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 1.27 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.