그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 집진기 솔레노이드 밸브 |
본체 재질 | 플라스틱 |
중심선 파이프 중심 크기 | 1.5 " |
부피 계수 | 0.30 |
코일 인클로저 | 방수 없음 정션 박스 |
코일 절연 등급 | F |
전기 연결 | 스페이드 터미널 |
Hz | 50/60 |
IP 등급 | 66 |
맥스. 유체 온도. | 125도 F |
미디어 | 공기 / 불활성 가스 |
최소 작동 압력 차이 | 0의 PSI |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X |
오리피스 직경 | 1 / 8 " |
전체 높이 | 3" |
전체 길이 | 2.75 " |
전체 폭 | 1 2 / 3 " |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
씰 재질 | NBR |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 2-Way / 2-Position |
전압 | 110 / 120 VAC |
와트 | 24.9W |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.